Digitale 3-punts binnenschroefmaten in set, 50-100 mm, verwisselbare meetkop IP65, Ti-legering

Artikelnummer: 468-974
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
Producttype 3-punts binnenschroefmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 468-974
EAN/GTIN 4946368562896
Nummer fabrikant 468-974
L-nummer L40010 5182

Omschrijving

Omschrijving:

De 3-punts binnenschroefmaten bieden u de volgende voordelen: Verwisselbare meetkoppen als set. Meetpennen met titaniumcoating zorgen voor een uitstekende duurzaamheid en slagvastheid. Uitstekend bestand tegen water en stof (beschermingsklasse IP65), geschikt voor gebruik in de buurt van koelvloeistoffen of snijolie Eenvoudig aflezen van de meetwaarden dankzij het grote LCD-display met een cijferhoogte van 7,5 mm. Met stelringen en verlengstukken

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Digitaal
Meetbereik: 50 - 100
Cijferverhoging: 0,001 mm
Opmerkingen: 150 mm verlenging
Display: LCD, tekenhoogte 7,5 mm
ABS / INC (INC NUL): Ja
Laagspanningsalarm: Ja
Inch/metrisch: Metrisch
Leveringsomvang: Incl. doos, instelsleutel, 1x batterij, instelring, verlengbuis, fabriekstestcertificaat (alleen binnenschroefmaten)
Voeding: 1x SR-44 batterij
Levensduur van de batterij: ca. 1,2 jaar

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.