Omschrijving:
De 3-punts binnenschroefmaten bieden u de volgende voordelen: Individuele binnenschroefmaten. Meetvlakken met titaniumcoating zorgen voor een uitstekende duurzaamheid en slagvastheid. Uitstekend bestand tegen het binnendringen van water en stof (IP65-classificatie), zodat u dit product kunt gebruiken in bewerkingssituaties in aanwezigheid van koelvloeistoffen of snijolie. Eenvoudig aflezen van de meetwaarden dankzij het grote LCD-display met een cijferhoogte van 7,5 mm. Zonder stelring of verlengstukken.
Kenmerk:
Digitaal/Analoog: Digitaal
Meetbereik: 2,5-3″
Cijferverhoging: 0,00005″.
Display: LCD, tekenhoogte 7,5 mm
ABS / INC (INC NUL): Ja
Laagspanningsalarm: Ja
Inch/Metrisch: Inch/Metrisch
Leveringsomvang: Incl. doos, instelsleutel, SR-44 batterij, fabriekstestcertificaat
Voeding: 1x SR-44 batterij
Levensduur van de batterij: ca. 1,2 jaar