Digitale 3-punts binnenschroefmaat, 275-300 mm, IP65, Ti-legering

Artikelnummer: 468-181
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
Producttype 3-punts binnenschroefmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 468-181
EAN/GTIN 4946368563138
Nummer fabrikant 468-181
L-nummer L40010 5226

Omschrijving

Omschrijving:

De 3-punts binnenschroefmaten bieden u de volgende voordelen: Individuele binnenschroefmaten. Meetvlakken met titaniumcoating zorgen voor een uitstekende duurzaamheid en slagvastheid. Uitstekend bestand tegen het binnendringen van water en stof (IP65-classificatie), zodat u dit product kunt gebruiken in bewerkingssituaties in aanwezigheid van koelvloeistoffen of snijolie. Eenvoudig aflezen van de meetwaarden dankzij het grote LCD-display met een cijferhoogte van 7,5 mm. Zonder stelring of verlengstukken.

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Digitaal
Meetbereik: 275 - 300
Cijferverhoging: 0,001 mm
Grenswaarde van de meetafwijking J MPE: ±6 µm
Display: LCD, tekenhoogte 7,5 mm
ABS / INC (INC NUL): Ja
Laagspanningsalarm: Ja
Inch/metrisch: Metrisch
Leveringsomvang: Incl. doos, instelsleutel, 1x batterij, fabriekstestcertificaat.
Voeding: 1x SR-44 batterij
Levensduur van de batterij: ca. 1,2 jaar

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.