Digitale 3-punts binnenschroefmaat, 200-225 mm, IP65, Ti-legering

Artikelnummer: 468-178
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype 3-punts binnenschroefmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 468-178
EAN/GTIN 4946368563107
Nummer fabrikant 468-178
L-nummer L40010 5223

Omschrijving

Omschrijving:

De 3-punts binnenschroefmaten bieden u de volgende voordelen: Individuele binnenschroefmaten. Meetvlakken met titaniumcoating zorgen voor een uitstekende duurzaamheid en slagvastheid. Uitstekend bestand tegen het binnendringen van water en stof (IP65-classificatie), zodat u dit product kunt gebruiken in bewerkingssituaties in aanwezigheid van koelvloeistoffen of snijolie. Eenvoudig aflezen van de meetwaarden dankzij het grote LCD-display met een cijferhoogte van 7,5 mm. Zonder stelring of verlengstukken.

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Digitaal
Meetbereik: 200 - 225
Cijferverhoging: 0,001 mm
Grenswaarde van de meetafwijking J MPE: ±6 µm
Display: LCD, tekenhoogte 7,5 mm
ABS / INC (INC NUL): Ja
Laagspanningsalarm: Ja
Inch/metrisch: Metrisch
Leveringsomvang: Incl. doos, instelsleutel, 1x batterij, fabriekstestcertificaat.
Voeding: 1x SR-44 batterij
Levensduur van de batterij: ca. 1,2 jaar