Ratelringsleutel met FACOM® SLS systeem , kop 15° afgeschuind , kort , 13 mm

Artikelnummer: 467S.13SLS
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 467S.13SLS
EAN/GTIN 3662424028953
Nummer fabrikant 467S.13SLS
L-nummer L60130 9016
Fabrikant Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Uitgerust met FACOM®'s SLS-systeem om onbedoeld vallen te voorkomen.
  • Speciale borging door middel van gekrompen staalkabel met rotatiemogelijkheid voor meer werkcomfort bij werken op hoogte.
  • Ratelringsleutel met extra korte schacht, ideaal in zeer smalle ruimtes
  • Compact en met hendel omschakelbaar ratelmechanisme
  • Rotatiehoek 5° (6° voor sleutelmaten 7, 8 en 9 mm)
  • Geschuinde ringkop met 15°
  • Geschuinde vorkkop met 15°
  • Verchroomd, satijnglanzend afgewerkt

Kenmerk:

  • A [mm]: 13
  • B [mm]: 26,8
  • B1 [mm]: 25,5
  • C [mm]: 8,6
  • E [mm]: 5,8
  • E1 [mm]: 8,6
  • E2 [mm]: 4,0
  • L [mm]: 108
  • [g]: 90

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen