8-delige set ratel-combinatiesleutels met scharnier

Artikelnummer: 467F.JPU8
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 467F.JPU8
EAN/GTIN 3148519372663
Nummer fabrikant 467F.JPU8
L-nummer L60130 7259

Omschrijving

Omschrijving:

  • Ringelsleutel met scharnierkop: voor het bedienen van moeilijk bereikbare moeren
  • Compact ratelmechanisme dat kan worden omgeschakeld door de sleutel om te draaien
  • Draaihoek 5° (6° voor sleutelwijdtes 5/16″ en 3/8″)
  • Ringelkop die 180° kan worden gedraaid
  • Vorkkop 15° afgeschuind
  • Zilververchroomd
  • Koffer: Productiviteit en veiligheid = Snel opbergen, snel terugvinden, altijd bij de hand
  • Compact en eenvoudig te gebruiken voor toepassingen op locatie
  • Chemisch bestendig.

Kenmerk:

  • A [″]: 5/16 - 3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 5/8 - 11/16 - 3/4
  • [kg]: 0,950

Levering:

  • A [″]: 5/16 - 3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 5/8 - 11/16 - 3/4

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen