Combinatiesleutels met ratel, ringkop met scharnier, 180° draaibaar, vorkkop 15° afgeschuind, SW 9/16″.

Artikelnummer: 467F.9/16
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 467F.9/16
EAN/GTIN 3148519348071
Nummer fabrikant 467F.9/16
L-nummer L60130 8444

Omschrijving

Omschrijving:

  • Ratelringsleutel met scharnierkop: voor het bedienen van moeilijk bereikbare moeren
  • Compact ratelmechanisme dat kan worden omgeschakeld door de sleutel om te draaien
  • Draaihoek 5° (6° voor sleutelwijdtes 5/16″ en 3/8″)
  • Ringkop die 180° kan worden gedraaid
  • Vorkkop 15° afgeschuind
  • Zilververchroomd

Kenmerk:

  • A [″]: 9/16
  • B [mm]: 28,7
  • B1 [mm]: 26,8
  • E [mm]: 6,4
  • E1 [mm]: 9
  • E2 [mm]: 4,2
  • E3 [mm]: 20
  • L [mm]: 161
  • [g]: 110