Ratelringsleutel , ringkop met scharnier, 180° draaibaar , vorkkop 15° afgeschuind , SW 3/8″.

Artikelnummer: 467F.3/8
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 467F.3/8
EAN/GTIN 3148519347784
Nummer fabrikant 467F.3/8
L-nummer L60130 9786
Fabrikant Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Ratelringsleutel met scharnierkop: voor het bedienen van moeilijk bereikbare moeren
  • Compact ratelmechanisme dat kan worden omgeschakeld door de sleutel om te draaien
  • Draaihoek 5° (6° voor sleutelwijdtes 5/16″ en 3/8″)
  • Ringkop die 180° kan worden gedraaid
  • Vorkkop 15° afgeschuind
  • Zilververchroomd

Kenmerk:

  • A [″]: 3/8
  • B [mm]: 20,3
  • B1 [mm]: 20,1
  • E [mm]: 5
  • E1 [mm]: 7,3
  • E2 [mm]: 3,2
  • E3 [mm]: 16
  • L [mm]: 136,5
  • [g]: 60

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen