Ratelringsleutel , ringkop met scharnier, 180° draaibaar , vorkkop 15° afgeschuind , SW 3/4″.

Artikelnummer: 467F.3/4
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
    Producttype Schroefsleutel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 467F.3/4
    EAN/GTIN 3148519348316
    Nummer fabrikant 467F.3/4
    L-nummer L60130 8805

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Ratelringsleutel met scharnierkop: voor het bedienen van moeilijk bereikbare moeren
    • Compact ratelmechanisme dat kan worden omgeschakeld door de sleutel om te draaien
    • Draaihoek 5° (6° voor sleutelwijdtes 5/16″ en 3/8″)
    • Ringkop die 180° kan worden gedraaid
    • Vorkkop 15° afgeschuind
    • Zilververchroomd

    Kenmerk:

    • A [″]: 3/4
    • B [mm]: 39,2
    • B1 [mm]: 33,9
    • E [mm]: 8,6
    • E1 [mm]: 11,2
    • E2 [mm]: 5,4
    • E3 [mm]: 25
    • L [mm]: 216
    • [g]: 230