Korte ratelringsleutel 14 mm

Artikelnummer: 467BS.14
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 467BS.14
EAN/GTIN 3662424065910
Nummer fabrikant 467BS.14
L-nummer L60130 9213
Fabrikant Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Ringelsleutel met extra korte schacht: ideaal in zeer krappe ruimtes
  • Compact en met hendel omschakelbaar ratelmechanisme
  • Draaihoek 5° (6° voor sleutelmaten 7, 8 en 9 mm)
  • Ringelkop 15° afgeschuind
  • Vorkkop 15° afgeschuind
  • Metrische afmetingen: 7 tot 17 mm
  • Ontwerp: verchroomd, satijnen afwerking

Kenmerk:

  • A [mm]: 14
  • B [mm]: 30,8
  • B1 [mm]: 27
  • C [mm]: 11,3
  • E [mm]: 5,9
  • E1 [mm]: 9
  • E2 [mm]: 4,5
  • L [mm]: 115,5
  • [kg]: 0,075

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen