Ratelringsleutel met scharnier 11 mm

Artikelnummer: 467BF.11
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 467BF.11
EAN/GTIN 3662424065163
Nummer fabrikant 467BF.11
L-nummer L60130 10854

Omschrijving

Omschrijving:

  • Ringelsleutel met scharnierkop: voor het bedienen van moeilijk bereikbare moeren
  • Compact ratelmechanisme dat kan worden omgeschakeld door de sleutel om te draaien
  • Draaihoek 5° (6° voor sleutelmaten 8 en 9 mm)
  • Draaibare ringkop 180°
  • Geschuinde vorkkop 15°
  • Metrische afmetingen: 8 tot 19 mm
  • Ontwerp: verchroomd, satijnen afwerking

Kenmerk:

  • A [mm]: 11
  • B [mm]: 23,7
  • B1 [mm]: 21,8
  • C [mm]: 9,8
  • E [mm]: 5,2
  • E1 [mm]: 7,7
  • E2 [mm]: 3,7
  • L [mm]: 141,5
  • [kg]: 0,061

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen