Ratelringsleutel, set 8 st.

Artikelnummer: 467B.JP8PB
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 467B.JP8PB
EAN/GTIN 3662424068409
Nummer fabrikant 467B.JP8PB
L-nummer L60130 10900

Omschrijving

Omschrijving:

  • Haaksleutel Ultra-Grip: vloeiende kralen op oog + anti-slip vork. Glijdt niet over moeren, biedt optimale veiligheid
  • Ratchet mechanisme, compact en omkeerbaar door hendel. Betere toegankelijkheid op moeilijk bereikbare plaatsen
  • Trekhoek 5° (7,5° voor 6 mm, 6° voor 7, 8 en 9 mm). Verhoogde productiviteit
  • Kanteling ogen en vork: 15°
  • Metrische afmetingen: 6 tot 41mm
  • Afwerking: satijnverchroomd

Kenmerk:

  • Gewicht in kilogram: 0,850

Levering:

  • A [mm]: 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen