Ringratschen-Maulschluessel 17mm, SB

Artikelnummer: 467B.17PB
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 467B.17PB
EAN/GTIN 3662424162183
Nummer fabrikant 467B.17PB
L-nummer L60130 11710
Fabrikant Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • ratelsleutel voor bits ultra-grip: Influg rups op oog + antislip mond
  • Glijdt niet over de moeren
  • Biedt optimale beveiliging
  • Ratelmechanisme KOMPAKT en kan worden geschakeld met de hendel
  • Verbeterde toegankelijkheid op moeilijk bereikbare plaatsen
  • Retourhoek 5°
  • Verhoogde productiviteit
  • Oog- en mondhoek: 15°
  • Afwerking: Glanzend verchroomd

Kenmerk:

  • A [mm]: 17
  • B [mm]: 36,8
  • B1 [mm]: 31,7
  • C [mm]: 15,4
  • E [mm]: 6,6
  • E1 [mm]: 10,3
  • E2 [mm]: 5,4
  • L [mm]: 225
  • Gewicht in kilogram: 0,162

Diensten en productadviseurs

Direct kopen
Your contact person

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen