Ringratschen-Maulschluessel 13mm, SB

Artikelnummer: 467B.13PB
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 467B.13PB
EAN/GTIN 3662424162121
Nummer fabrikant 467B.13PB
L-nummer L60130 11708

Omschrijving

Omschrijving:

  • ratelsleutel voor bits ultra-grip: Influg rups op oog + antislip mond
  • Glijdt niet over de moeren
  • Biedt optimale beveiliging
  • Ratelmechanisme KOMPAKT en kan worden geschakeld met de hendel
  • Verbeterde toegankelijkheid op moeilijk bereikbare plaatsen
  • Retourhoek 5°
  • Verhoogde productiviteit
  • Oog- en mondhoek: 15°
  • Afwerking: Glanzend verchroomd

Kenmerk:

  • A [mm]: 13
  • B [mm]: 28,4
  • B1 [mm]: 25,3
  • C [mm]: 12,2
  • E [mm]: 5,7
  • E1 [mm]: 8,6
  • E2 [mm]: 4,3
  • L [mm]: 178
  • Gewicht in kilogram: 0,086

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen