Ringratschen-Maulschluessel 11mm, SB

Artikelnummer: 467B.11PB
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 467B.11PB
EAN/GTIN 3662424162107
Nummer fabrikant 467B.11PB

Omschrijving

Omschrijving:

  • ratelsleutel voor bits ultra-grip: Influg rups op oog + antislip mond
  • Glijdt niet over de moeren
  • Biedt optimale beveiliging
  • Ratelmechanisme KOMPAKT en kan worden geschakeld met de hendel
  • Verbeterde toegankelijkheid op moeilijk bereikbare plaatsen
  • Retourhoek 5°
  • Verhoogde productiviteit
  • Oog- en mondhoek: 15°
  • Afwerking: Glanzend verchroomd

Kenmerk:

  • A [mm]: 11
  • B [mm]: 23,7
  • B1 [mm]: 22
  • C [mm]: 10,6
  • E [mm]: 5,2
  • E1 [mm]: 7,7
  • E2 [mm]: 3,5
  • L [mm]: 165
  • Gewicht in kilogram: 0,058

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen