Polypropyleen-schietloodkoord 50 m, ⌀ 2 mm, Type: R

Artikelnummer: 467599 R
Nieuw product.
op aanvraag
Op voorraad
160 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Kleur rood
Koordlengte 50 m
Koord-⌀ 2 mm
Materiaal Polypropyleen
Producttype Koord

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 467599 R
EAN/GTIN 4067263125174
Nummer fabrikant 467599 R