Slaglijnapparaat 30 m, Intrekoverbrenging (x-voudig): 5

Artikelnummer: 467590 5
(0,94 € / 1 Metre)
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Op voorraad
458 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Intrekoverbrenging (x-voudig) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Intrekoverbrenging (x-voudig) 5
Lengte lijn 30 m
Lengte 132 mm
Breedte 84 mm
Hoogte 58 mm
Producttype Slaglijn

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 467590 5
EAN/GTIN 8422514809719
Nummer fabrikant 467590 5

Omschrijving

Uitvoering:

Slaglijnapparaat van spuitgietmagnesium, met rode poedercoating. 30 m Speciale slaglijn van multivezel combineert een enorme scheurvastheid (234 N) met een hoge kleuropname voor optimale markeringscapaciteit. Geharde haak met gebogen punten en opbergruimte in de houder. Met stalen oog aan de slaglijnuitvoer en riemclip van RVS. De goed sluitende vuldop voorkomt dat er kleurpoeder naar buiten komt.
Met 5 : 1 snelintrekking en Push-systeem voor eenvoudig uittrekken van de lijn.

Levering:

Slaglijnapparaat zonder kleurpoeder.