{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
IP-klasse | IP 65 | |
Messbereich | 0 – 360 graden | |
Numerieke resolutie | 0,01 graden | |
Maximale afwijking elektronicamodule | 0,05 (0°; 90°; 180°; 270°); 0,1 (1° – 359°) graden | |
Vlakheidstolerantie | 0,07 mm | |
Energievoorziening | Accuvoeding | |
Lengte | 175 mm | |
Breedte | 32 mm | |
Hoogte | 70 mm | |
Verpakking | stevige box | |
Producttype | Hellingshoekmeter |
Artikelnummer | 467563 1000 | |
EAN/GTIN | 4005069191269 |