Digitale hellingshoekmeter CLINOBEVEL 1 USB SOFT

Artikelnummer: 467555 SOFT
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: DIN 2276
  • Aansluiting: USB-aansluiting
  • Verpakking: Etui

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Serie Clinobevel
    Norm DIN 2276
    Meetbereik ±45 graden
    Numerieke resolutie 0,02 mm/m
    Nauwkeurigheid 2+1 numerieke resolutie hoekmin.
    Aansluiting USB-aansluiting
    Meettechniek Digitaal
    Lengte 100 mm
    Breedte 75 mm
    Hoogte 35 mm
    Gewicht 520 g
    Verpakking Etui
    Producttype Hellingshoekmeter

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 467555 SOFT
    EAN/GTIN 7630041115321
    Nummer fabrikant 5330203

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Universeel te gebruiken hellingshoekmeter voor absolute en relatieve metingen. Vier nauwkeurig bewerkte meetbasissen maken hellingshoekmetingen in elke willekeurig kwadrant mogelijk. Versterkte behuizing van hard-geëloxeerd aluminium, spatwaterdicht. Met hoek- resp. hellingshoekweergave.
    Automatisch aanmaken van testrapporten door software Clinosoft.

    Levering:

    Inclusief etui.
    Bovendien USB-signaalkabel en software Clinosoft.