{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s | 081551 6LR61 | |
Maximale afwijking in normale positie en bij omslagmeting | 0,5 mm/m | |
Maximale afwijking elektronicamodule | 0,05 (0°; 90°); 0,2 (1°-89°) graden | |
IP-klasse | IP 65 | |
Energievoorziening | Batterijvoeding | |
Aantal inbegrepen batterijen | 1 | |
Meettechniek | Digitaal | |
Lengte | 250 mm | |
Producttype | Waterpas |
Artikelnummer | 467545 250 | |
EAN/GTIN | 4007368097167 |