Hoekmeter Winkeltronic, resolutie 0,1 graden, Lengte: 400mm

Artikelnummer: 467540 400
Individual prices for business customers after login.

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,63 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 51,20 / st.
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081561 LR6
Meetbereik 0 graden - 200 graden
Numerieke resolutie 0,1 graden
Maximale afwijking 0,2 graden
Energievoorziening Batterijvoeding
Aantal inbegrepen batterijen 4
Meettechniek Digitaal
Lengte 400 mm
Producttype Waterpas

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 467540 400
EAN/GTIN 4016054102320

Omschrijving

Uitvoering:

Hoekmeter met nauwkeurige weergave van de openingshoek van de beweegbare meetbek. Met geïntegreerde horizontale en verticale libel. Hold-knop voor het vasthouden van meetwaarden. Nulstellen van de weergave in elke willekeurige positie mogelijk.

Levering:

Inclusief 4 batterijen nr. 081561 maat LR6 en etui.