VDE TORX® schroevendraaier DRALL + TORX maat T30, klinglengte 100 mm

Artikelnummer: 46753030
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 46753030
EAN/GTIN 4018754279180
Nummer fabrikant 46753030
L-nummer L60010 7248

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor interne TORX®-schroeven
  • Chrome-Alloy-Steel
  • Mes gepolijst
  • VDE isoleert tot 1000 V.
  • DIN EN 60900
  • Beschermd volgens IEC 900 - AC/1000 V AC/1000 V.

Kenmerk:

  • L1: 100 mm
  • L2: 215 mm
  • Uitvoerprofiel: TORX®
  • Grootte Uitvoerprofiel: T30
  • Gewicht: 89 g

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen