VDE TORX® schroevendraaier DRALL + TORX maat T10, klinglengte 60 mm

Artikelnummer: 46753010
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 46753010
EAN/GTIN 4018754279142
Nummer fabrikant 46753010
L-nummer L60010 6225

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor interne TORX®-schroeven
  • Chrome-Alloy-Steel
  • Mes gepolijst
  • VDE isoleert tot 1000 V.
  • DIN EN 60900
  • Beschermd volgens IEC 900 - AC/1000 V AC/1000 V.

Kenmerk:

  • L1: 60 mm
  • L2: 145 mm
  • Uitvoerprofiel: TORX®
  • Grootte Uitvoerprofiel: T10
  • Gewicht: 22 g

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen