Ontgrendelingsgereedschap ∙ Steekverbinding ∙ VAG ∙ 191 mm

Artikelnummer: 4675-2
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
    Producttype Tweearmige trekker

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4675-2
    EAN/GTIN 4000896244348
    Nummer fabrikant 4675-2
    L-nummer L60140 5514

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Toepassing:
    Beschadigingsvrij ontgrendelen van elektrische steekverbindingen op verschillende componenten en sensoren
    • Extra lange, bij de kop gebogen kling maakt toegang tot moeilijk bereikbare plekken mogelijk
    • Kop afstand 20 mm
    • Steekverbindingen VAG Gruppe ∙ SCANIAMAN TGE / TGX Bj. 2020→, bijv. injectorrn ∙ raildruk-sensoren ∙ vloeistofpeil-sensoren ∙ contactspoelen ∙ vacuümsensoren ∙ remslijtage-sensoren ∙ drukregelaars ∙ verlichtingssystemen
    • Made in Germany
    • Afmetingen / lengte: 191 mm
    • Lengte l1: 132 mm

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen