Kruiswaterpas 60 mm

Artikelnummer: 467496 60
op aanvraag
Op voorraad
226 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Aantal bevestigingsboringen 2
    Lengte 60 mm
    Breedte 45 mm
    Hoogte 10 mm
    Producttype Langslibelle

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 467496 60
    EAN/GTIN 4007368093497

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Kruiswaterpas voor gelijktijdig uitlijnen van twee horizontale vlakken. Stabiele kunststof behuizing met twee bevestigingsboringen.