Dooslibel 80 mm

Artikelnummer: 467492 80
op aanvraag
Op voorraad
28 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Hoogte 12 mm
    80 mm
    Producttype Langslibelle

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 467492 80
    EAN/GTIN 4007368088691

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Stabiele kunststof behuizing met 3 bevestigingsboringen. Ronde libel met ringmarkering voor horizontaal richten in twee assen.
    Met 3 extra ringmarkeringen (1°, 2° en 3°).