Pocket-waterpas Pro Magnetic 70 mm

Artikelnummer: 467482 70
op aanvraag
Op voorraad
663 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Serie Pocket PRO Magnetic
    Maximale afwijking in normale positie 1 mm/m
    Meettechniek analoog
    Lengte 70 mm
    Breedte 20 mm
    Hoogte 40 mm
    Producttype Waterpas

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 467482 70
    EAN/GTIN 4005069177683

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Robuuste aluminiumkern-behuizing met vast ingegoten libel voor horizontale meting. Extra sterke magneet voor betrouwbare fixatie op metalen objecten.
    Haaks aluminium frame met nauwkeurig gefreesde meetvlakken aan de zijkant en onderkant. Extra V-groef voor het plaatsen op gewelfde oppervlakken. Aan de onder- en zijmeetvlakken voorzien van sterke magneten.

    Levering:

    Inclusief stevige riemclip.