Aluminium waterpas, Lengte: 500mm

Artikelnummer: 467435 500
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Op voorraad
62 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Maximale afwijking in normale positie 0,5 mm/m
Lengte 500 mm
Producttype Waterpas

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 467435 500
EAN/GTIN 4045197565198
Nummer fabrikant 467435 500

Omschrijving

Uitvoering:

Stabiel aluminiumprofiel met poedercoating.