Inwendige rondslijpschijf 40x10x10 mm 1A1 51B126C75B54AL

Artikelnummer: 467422
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Slijpsteen voor inwendig rondslijpen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 467422
EAN/GTIN 9003174674221
Nummer fabrikant 467422
L-nummer L50140 905

Omschrijving

Omschrijving:

In vergelijking met conventionele keramische slijpgereedschappen kenmerken CBN-gereedschappen zich door een lange levensduur en kortere slijptijden. Ook bieden ze een hogere maatvastheid van het werkstuk. Dit kunstharsgebonden gereedschap wordt voornamelijk gebruikt voor het bewerken van hooggelegeerde staalsoorten en HSS, maar kan ook worden gebruikt voor het bewerken van RVS.

Kenmerk:

  • Form: 1A1 RECHTE SLIJPSCHIJF
  • Specificatie : 10 - 3
  • Afmeting (D x T x H): 40 x 10 x 10 mm
  • diameter: 40 mm
  • Sterkte: 10 mm
  • Boring: 10 mm
  • Korrelgrootte: 126
  • Vs /max: 50 m/s
  • Geschiktheid materiaal: Staal, HSS

Voordeel:

  • Lange levensduur
  • Lange standtijd.
  • Superslijpmiddelen

Toepassing:

  • Voor inwendig cilindrisch slijpen van werkstukken gemaakt van hooggelegeerd staal en HSS

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen