Waterpas 250 mm

Artikelnummer: 467412 250

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
op aanvraag
Op voorraad
202 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Maximale afwijking in normale positie 0,5 mm/m
    Lengte 250 mm
    Producttype Waterpas

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 467412 250
    EAN/GTIN 4005069025007

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Handzame kleine waterpas. Profiel van spuitgegoten aluminium. Gefreesde meetvlakken. Onbreekbare acrylglaslibellen (verticaal + horizontaal).