VDE kruiskopschroevendraaier maat PZ1 L.80mm

Artikelnummer: 46713001
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
Artikelnummer 46713001
EAN/GTIN 4018754338153
Nummer fabrikant 46713001
L-nummer L60010 7834

Omschrijving

Omschrijving:

  • Uitgang: Voor kruiskopschroeven POZIDRIV/SUPADRIV®
  • Kleinere bladdiameter: Voor het bereiken en bedienen van laagliggende schroefverbindingen, bijv. in schakelkasten en schakelapparatuur
  • DIN EN 60900
  • Beschermende isolatie conform IEC 900 - AC/1000 V.
  • Gepolijste bladtip

Kenmerk:

  • L1: 80 mm
  • L2: 185 mm
  • Uitvoerprofiel: POZIDRIV/SUPADRIV®
  • Grootte Uitvoerprofiel: PZ1
  • Gewicht: 44 g

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen