Kabelontgrendelaar assortiment ∙ 185 mm x 153 mm x 52 mm

Artikelnummer: 4670-9/5
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
Producttype Kabeltrekgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4670-9/5
EAN/GTIN 4000896205042
Nummer fabrikant 4670-9/5
L-nummer L60140 4272

Omschrijving

Omschrijving:

Toepassing:
Beschadigingsvrije ontgrendeling van vlakke steekcontacten, bijv. secundaire vergrendeling, behuizingsvergrendeling en vlakke veercontacten
  • Waarborgt een beschadigingsvrij ontgrendelen van de meest gangbare contacten in bedrijfswagens
  • Uitbreidingsset voor vrachtwagens/bedrijfswagens
  • OEM-kwaliteit - Made in Germany
  • Kunststof cassette 165-S (1/9)
  • Safety Insert-systeem, 2-componenten zachschuiminleg. Inleg ook passend voor HAZET-Assistent
  • Made in Germany
  • Afmetingen / lengte: 185 mm x 153 mm x 52 mm
  • Aantal gereedschappen: 5

Levering:

Kabelontgrendelaar 4672-1 ∙ 4672-4
Kabelontgrendelaar 4673-1