SET VAN 8 STEEKRINGRATELSLEUTELS IN HOUDER - INCH

Artikelnummer: 467.JPU8
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 467.JPU8
EAN/GTIN 3148519372588
Nummer fabrikant 467.JPU8
L-nummer L60130 9193
Fabrikant Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Standaard ratelringsleutel voor alle gangbare toepassingen
  • Compact en hefboom-schakelbaar ratelmechanisme
  • Draaihoek 5° (7,5° voor sleutelmaat 1/4″, 6° voor sleutelmaat 5/16″ en 11/32″)
  • Ringkop afgeschuind met 15°
  • Vorkkop afgeschuind met 15°
  • Zacht verchroomd

Kenmerk:

  • A [″]: 5/16 - 3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 5/8 - 11/16 - 3/4
  • Gewicht in grammen: 950

Levering:

  • A [″]: 5/16 - 3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 5/8 - 11/16 - 3/4

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen