Ratelringsleutel, kop 15° afgeschuind, SW 7/8″.

Artikelnummer: 467.7/8
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 467.7/8
EAN/GTIN 3148519347432
Nummer fabrikant 467.7/8
L-nummer L60130 8499
Fabrikant Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Standaard ratelringsleutel voor alle gangbare toepassingen
  • Compact en met hendel omschakelbaar ratelmechanisme
  • Draaihoek 5° (7,5° voor sleutelmaat 1/4″, 6° voor sleutelmaten 5/16″ en 11/32″)
  • Ringkop 15° afgeschuind
  • Vorkkop 15° afgeschuind
  • Zilververchroomd

Kenmerk:

  • A [″]: 7/8
  • B [mm]: 45,8
  • B1 [mm]: 40,1
  • E [mm]: 9
  • E1 [mm]: 13
  • E2 [mm]: 5,1
  • L [mm]: 287,8
  • [g]: 340

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen