Ratelringsleutel, kop 15° afgeschuind, SW 7/16″.

Artikelnummer: 467.7/16
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 467.7/16
EAN/GTIN 3148519346800
Nummer fabrikant 467.7/16
L-nummer L60130 8604

Omschrijving

Omschrijving:

  • Standaard ratelringsleutel voor alle gangbare toepassingen
  • Compact en met hendel omschakelbaar ratelmechanisme
  • Draaihoek 5° (7,5° voor sleutelmaat 1/4″, 6° voor sleutelmaten 5/16″ en 11/32″)
  • Ringkop 15° afgeschuind
  • Vorkkop 15° afgeschuind
  • Zilververchroomd

Kenmerk:

  • A [″]: 7/16
  • B [mm]: 23
  • B1 [mm]: 22
  • E [mm]: 5,3
  • E1 [mm]: 7,7
  • E2 [mm]: 3,2
  • L [mm]: 165
  • [g]: 60