Ratelringsleutel, kop 15° afgeschuind, SW 5/16″.

Artikelnummer: 467.5/16
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 467.5/16
EAN/GTIN 3148519346558
Nummer fabrikant 467.5/16
L-nummer L60130 9397

Omschrijving

Omschrijving:

  • Standaard ratelringsleutel voor alle gangbare toepassingen
  • Compact en met hendel omschakelbaar ratelmechanisme
  • Draaihoek 5° (7,5° voor sleutelmaat 1/4″, 6° voor sleutelmaten 5/16″ en 11/32″)
  • Ringkop 15° afgeschuind
  • Vorkkop 15° afgeschuind
  • Zilververchroomd

Kenmerk:

  • A [″]: 5/16
  • B [mm]: 16,7
  • B1 [mm]: 17
  • E [mm]: 4,3
  • E1 [mm]: 6,5
  • E2 [mm]: 2,5
  • L [mm]: 140
  • [g]: 30