Ratelringsleutel met FACOM® SLS systeem , kop 15° afgeschuind , SW 18 mm

Artikelnummer: 467.18SLS
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 467.18SLS
EAN/GTIN 3662424027949
Nummer fabrikant 467.18SLS
L-nummer L60130 9036

Omschrijving

Omschrijving:

  • Uitgerust met FACOM®'s SLS-systeem om onbedoeld vallen te voorkomen.
  • De speciale veiligheidsvoorziening door middel van gekrompen staalkabel met rotatiemogelijkheid voor meer werkcomfort bij het werken op hoogte.
  • Standaard ratelringsleutel voor alle gangbare toepassingen
  • Compact en met hendel omschakelbaar ratelmechanisme
  • Draaihoek 5° (7,5° voor sleutelmaat 1/4″, 6° voor sleutelmaten 5/16″ en 11/32″)
  • Geschuinde ringkop met 15°
  • Geschuinde gaffelkop met 15°
  • Zilververchroomd

Kenmerk:

  • A [mm]: 18
  • B [mm]: 37,5
  • B1 [mm]: 32,7
  • C [mm]: 19,6
  • E [mm]: 8,1
  • E1 [mm]: 10,7
  • E2 [mm]: 4,6
  • L [mm]: 236
  • [g]: 225