Ratelringsleutel, kop 15° afgeschuind, SW 11/16″.

Artikelnummer: 467.11/16
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 467.11/16
EAN/GTIN 3148519347272
Nummer fabrikant 467.11/16
L-nummer L60130 11014

Omschrijving

Omschrijving:

  • Standaard ratelringsleutel voor alle gangbare toepassingen
  • Compact en met hendel omschakelbaar ratelmechanisme
  • Draaihoek 5° (7,5° voor sleutelmaat 1/4″, 6° voor sleutelmaten 5/16″ en 11/32″)
  • Ringkop 15° afgeschuind
  • Vorkkop 15° afgeschuind
  • Zilververchroomd

Kenmerk:

  • A [″]: 11/16
  • B [mm]: 35,5
  • B1 [mm]: 31,8
  • E [mm]: 7,5
  • E1 [mm]: 10,3
  • E2 [mm]: 4,5
  • L [mm]: 225
  • [g]: 170