Slijpschijf 178x7x22,23 mm ZA30Q PREMIUM staal/roestvrij staal/gietijzer

Artikelnummer: 466754
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Afbraamschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 466754
EAN/GTIN 9003174667544
Nummer fabrikant 466754
L-nummer L50150 154

Omschrijving

Omschrijving:

Dankzij zijn agressiviteit en lange levensduur is een hoge materiaalafname mogelijk op zeer korte tijd. Deze schijf is bijzonder geschikt voor speciale toepassingen zoals in kerncentrales dankzij zijn chemische zuiverheid. De schijf is vrij van ijzer, zwavel, chloor en fluor.

Kenmerk:

  • Form: 27 AFBRAAMSCH.
  • Specificatie : ZA 30 Q- BFR
  • Afmeting (D x U x H): 178 x 7 x 22,23 mm
  • diameter: 178 mm
  • Sterkte: 7 mm
  • Boring: 22.23 mm
  • Korrelgrootte: 30
  • Vs /max: 72 m/s
  • Geschiktheid materiaal: Gietijzer, Roestvrij staal, Staal
  • Gereedschap voor: Haakse slijper

Voordeel:

  • Dit gereedschap bevat geen ijzer, zwavel, chloor of fluor, en geeft neutrale werkstukoppervlakken als resultaat
  • De hoge agressiviteit zorgt binnen de kortst mogelijke tijd voor een grote materiaalverwijdering
  • Bovengemiddelde levensduur

Toepassing:

  • Voor veeleisende toepassingen op staal, roestvrij staal en gietijzer
  • Chemisch zuiver en daarom zeer geschikt voor gebruik binnen kerncentrales

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen