SCRAPEX ARGENTAX met Rechthoekige mesjes 60044, 1 Stuk

Artikelnummer: 46644.02
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
Artikelnummer 46644.02
EAN/GTIN 4002632803956
Nummer fabrikant 46644.02
L-nummer L60170 910

Omschrijving

Omschrijving:

Topvormig, top in vorm. Met afgeronde strijkplank.
Voelt echt goed, de grote afgeronde handvat van de SCRAPEX ARGENTAX. Maar de prestaties van deze klassieke scraper zijn ook overtuigend. Hierdoor kunt u alle gladde oppervlakken van resten reinigen, zowel op het werk als thuis. Schuif vervolgens de beschermkap over het mes. En alles is veilig.
  • Basismateriaal:
    Kunststof
  • Bijzonder ergonomische ergonomie
    is niet de uitzondering, maar de regel. Een schraper zoals de SCRAPEX ARGENTAX heeft ook een afgeronde handvat. Je houdt ervan langer in je hand te houden.
  • Grote lekkage van bladen
    voor een schraper hebt u een relatief groot blad beschikbaar. Het voordeel: Ze worden nog beter tussen het oppervlak en de lijmresten, waardoor het allemaal gemakkelijker te verwijderen is.
  • Flexibel gebruik
    de SCRAPEX ARGENTAX is zeer geschikt voor vlakke schraaphoeken. U kunt dus zelfs in moeilijke situaties op uw schraper vertrouwen.
  • Voor links en rechts
    past de SCRAPEX ARGENTAX in elke hand. Of het nu uw rechter- of linkerhand is. Omdat de handvat zo evenwichtig is dat geen enkele behandeling de voorkeur heeft of wordt benadeeld.
  • Eenvoudig wisselen van blad
    , volledig zonder gereedschap: U hoeft het mes alleen maar opzij te duwen en te verwijderen.

Kenmerk:

  • Handgreep: Standaard handgreep
  • Hanteren:rechts- en linkshandig
  • Veiligheidstechnologie I: Geen beveiliging
  • Veiligheidstechnologie II: Vaststaand lemmet
  • Transportslot: Nee
  • Trigger: Hand
  • Ergonomie Bijzonder ergonomisch
  • Schraperoppervlak: 36
  • Belangrijkste snijmaterialen: Stickers, etiket
  • Schuureigenschappen: Hoogste slijtvastheid
  • Beugel/oogje: Ja
  • Tape kras: Nee
  • Basismateriaal: Kunststof
  • SoftGrip: Nee
  • Metaal detecteerbaar: Nee
  • Gemonteerd blad: 60044,50
  • Optioneel blad: 44,50, 144,50
  • Gemonteerde bladvorm (mes): Rechthoekig blad
  • Gemonteerde messen (mes): 1-voudig bruikbaar
  • Gemonteerd blad roestvrij (mes): Nr.
  • Vervangende bladen in de handvat: Nr.
  • Blad vervangen zonder gereedschap: Ja
  • Blad verwisselbaar, vergrendelbaar: Nr.
  • Als promotieartikel mogelijk: Ja
  • GS-teken (tekst): Nr.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen