VDE sleufschroevendraaier 1,5mm x 6,5mm L.150mm

Artikelnummer: 46613065
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
Artikelnummer 46613065
EAN/GTIN 4018754338122
Nummer fabrikant 46613065

Omschrijving

Omschrijving:

  • Kleinere bladdiameter: Voor het bereiken en bedienen van laagliggende schroefverbindingen of Schroeven, bijvoorbeeld, in besturingskasten
  • Flush-sluiting met de punt van het blad dankzij geïntegreerde beschermende isolatie: Bespaart waardevolle ruimte en zorgt voor optimale toegang, zelfs in de krapste ruimtes Rolling Protection voorkomt ongewenst wegrollen van de werkplek
  • voor sleufschroeven
  • Chrome-Alloy-Steel
  • Mes gepolijst
  • VDE isoleert tot 1000 V.
  • DIN EN 60900
  • Beschermd volgens IEC 900 - AC/1000 V AC/1000 V.

Kenmerk:

  • a: 1,5 mm
  • Gr.: 6
  • L1: 150 mm
  • L2: 265 mm
  • Uitvoerprofiel: Gegroefde
  • Gewicht: 125 g
  • Breedte mm (b): 6,5 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen