VDE sleufschroevendraaier 1,0mm x 5,5mm L.125mm

Artikelnummer: 46613055
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
    Artikelnummer 46613055
    EAN/GTIN 4018754338115
    Nummer fabrikant 46613055
    L-nummer L60010 7853

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Kleinere bladdiameter: Voor het bereiken en bedienen van laagliggende schroefverbindingen of Schroeven, bijvoorbeeld, in besturingskasten
    • Flush-sluiting met de punt van het blad dankzij geïntegreerde beschermende isolatie: Bespaart waardevolle ruimte en zorgt voor optimale toegang, zelfs in de krapste ruimtes Rolling Protection voorkomt ongewenst wegrollen van de werkplek
    • voor sleufschroeven
    • Chrome-Alloy-Steel
    • Mes gepolijst
    • VDE isoleert tot 1000 V.
    • DIN EN 60900
    • Beschermd volgens IEC 900 - AC/1000 V AC/1000 V.

    Kenmerk:

    • a: 1,0 mm
    • Gr.: 5
    • L1: 125 mm
    • L2: 240 mm
    • Uitvoerprofiel: Gegroefde
    • Gewicht: 103 g
    • Breedte mm (b): 5,5 mm

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen