VDE elektrische schroevendraaier DRALL + 1,0 mm x 5,5 mm bladen-L.125 mm

Artikelnummer: 46603055
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 46603055
EAN/GTIN 4018754279036
Nummer fabrikant 46603055
L-nummer L60010 6083

Omschrijving

Omschrijving:

  • voor sleufschroeven
  • Chrome-Alloy-Steel
  • Mes gepolijst
  • VDE isoleert tot 1000 V.
  • DIN EN 60900
  • Beschermd volgens IEC 900 - AC/1000 V AC/1000 V.

Kenmerk:

  • a: 1,0 mm
  • Gr.: 5
  • L1: 125 mm
  • L2: 240 mm
  • Uitvoerprofiel: Gegroefde
  • Gewicht: 93 g
  • Breedte mm (b): 5,5 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen