VDE elektrische schroevendraaier DRALL + 0,5 mm x 3,0 mm bladen-L.100 mm

Artikelnummer: 46603030
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 46603030
EAN/GTIN 4018754279005
Nummer fabrikant 46603030
L-nummer L60010 6293

Omschrijving

Omschrijving:

  • voor sleufschroeven
  • Chrome-Alloy-Steel
  • Mes gepolijst
  • VDE isoleert tot 1000 V.
  • DIN EN 60900
  • Beschermd volgens IEC 900 - AC/1000 V AC/1000 V.

Kenmerk:

  • a: 0,5 mm
  • Gr.: 2
  • L1: 100 mm
  • L2: 185 mm
  • Uitvoerprofiel: Gegroefde
  • Gewicht: 39 g
  • Breedte mm (b): 3,0 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen