HOUTEN DUIMSTOK GEEL, Lengte: 2m

Artikelnummer: 466005 2
op aanvraag
Op voorraad
2.486 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Lengte (m) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm EG III
Aantal delen 10
Lengte 2 m
Breedte 16 mm
Dikte 3,3 mm
Producttype Duimstok

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 466005 2
EAN/GTIN 4007368120025

Omschrijving

Uitvoering:

Schaalverdeling mm (onder en boven). Goed afleesbare schaalverdeling. Decimale getallen rood. Nauwsluitende delen van hoogwaardig beukenhout.
Doorlopend lichtgeel gelakt.
Omsluitende, hoogvaste scharnierplaatjes met geharde stalen veren en verzonken scharnierpunten.