Crimp-tang ∙ 150 mm

Artikelnummer: 4658-10
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
    Producttype Krimptang

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4658-10
    EAN/GTIN 4000896129515
    Nummer fabrikant 4658-10
    L-nummer L60140 1674

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Voor diverse ongeïsoleerde kabel- en contactverbindingen
    • Geïntegreerde voeringsblokkering waarborgt het volledig crimpen
    • Krachtbesparend gebruik door optimale overbrengingsverhoudingen
    • Gelijkmatig invoeren van de ader en isolatiecrimp door lineaire crimp
    • Steekzone-onafhankelijke positionering van het contact in het crimpprofiel met isolatiestop
    • Wisselkop voor doorsnedebereik 0,35 – 1,5 mm2 compleet, inclusief basisgereedschap
    • 1e profiel: 0,35 – 0,5 mm2
      2e profiel: 1,5 mm2
      3e profiel: 0,5 – 1,0 mm2
      aderkrimp = B-krimp/isolatiekrimp = O-krimp
    • Made in Germany
    • Afmetingen / lengte: 150 mm
    • Nettogewicht (kg): 0.34 kg

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen