{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Meetbereik voor ⌀ | 300 mm - 700 mm | |
Meetbereik voor omtrek | 940 mm - 2.200 mm | |
Bandbreedte | 16 mm | |
Banddikte | 0,2 mm | |
Aflezing | 0,1 mm | |
Producttype | Meetband |
Artikelnummer | 465680 2200 | |
EAN/GTIN | 2050001061713 | |
Nummer fabrikant | 62000002 |