{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Messbereich | 120 mm | |
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s | 081561 6LR61 | |
Detectiediepte staal | 120 mm | |
Detectiediepte koper | 80 mm | |
Detectiediepte stroomvoerende leidingen | 50 mm | |
Detectiediepte hout | 38 mm | |
Gewicht | 270 g | |
Energievoorziening | Batterijvoeding | |
Aantal inbegrepen batterijen | 1 | |
Lengte | 200 mm | |
Breedte | 85 mm | |
Hoogte | 32 mm | |
IP-klasse | IP 54 | |
Producttype | Detector |
Artikelnummer | 465570 GMS120 | |
EAN/GTIN | 3165140560108 | |
Nummer fabrikant | 0601081000 |