Platte ratelringsleutel

Artikelnummer: 464TX.20X24
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 464TX.20X24
EAN/GTIN 3148519258394
Nummer fabrikant 464TX.20X24
L-nummer L60130 8814

Omschrijving

Omschrijving:

  • Ideaal voor toegang op moeilijke plaatsen!
  • EXTRA FLAT: De compacte ringkop vervangt perfect de ratel-socket combinatie en biedt de functionele mogelijkheden van een extra platte omkeerbare ratel
  • COMPACT: Ratelsysteem geïntegreerd in een compacte ringkop. 2 breedtes per sleutel
  • Snel: Rotatiehoek 5°. Snel vast- en losdraaien zonder de sleutel te verplaatsen

Kenmerk:

  • A [mm]: 20X24
  • B [mm]: 31,5
  • B1 [mm]: 33,5
  • C [mm]: 15,9
  • E [mm]: 10,3
  • E1 [mm]: 11,2
  • E2 [mm]: 5,4
  • L [mm]: 230
  • [g]: 210