Platte ratelringsleutel

Artikelnummer: 464TX.14X18
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 464TX.14X18
EAN/GTIN 3148519258219
Nummer fabrikant 464TX.14X18
L-nummer L60130 9812

Omschrijving

Omschrijving:

  • Ideaal voor toegang op moeilijke plaatsen!
  • EXTRA FLAT: De compacte ringkop vervangt perfect de ratel-socket combinatie en biedt de functionele mogelijkheden van een extra platte omkeerbare ratel
  • COMPACT: Ratelsysteem geïntegreerd in een compacte ringkop. 2 breedtes per sleutel
  • Snel: Rotatiehoek 5°. Snel vast- en losdraaien zonder de sleutel te verplaatsen

Kenmerk:

  • A [mm]: 14X18
  • B [mm]: 26,5
  • B1 [mm]: 29,5
  • C [mm]: 13,7
  • E [mm]: 9,0
  • E1 [mm]: 9,4
  • E2 [mm]: 4,7
  • L [mm]: 190
  • [g]: 140